O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - 864315 NL-STEP CENT INT ALUM

Legrand - 864315 NL-STEP CENT INT ALUM

Ref. fabricante 864315
Ref. Sonepar 822285
EAN 3414971125209

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura: 63
  • Com área de etiqueta: Não
  • Com lente/símbolo trocável: Não
  • Cor: Alumínio
  • Força de impacto: IK04
  • Impressão/marcação: Outro
  • Janela de controlo/saída de luz: Não
  • Largura: 60.4
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Cartão de hotel
  • Número RAL (semelhante): 7040
  • Profundidade: 16
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Outro

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades