O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 864012 NL-STEP BOT DUPLO NA+NF
Ref. fabricante 864012
Ref. Sonepar 822075
EAN 3414971122840
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 75.8
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 2 contatos de comutação
- Cor: Outro
- Corrente nominal: 6
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: -
- Força de impacto: IK04
- Impresso: -
- Largura do dispositivo: 75.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Contato com botão de pressão em série
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 2
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 2
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 44.8
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade