O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 077642L CARREG IND 15W 80M BR
Ref. fabricante 077642L
Ref. Sonepar 827799
EAN 3414971941250
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP44
- Altura do dispositivo: 87
- Cor: Branco
- Corrente de saída max.: -
- Força de impacto: IK08
- Frequência: -
- Largura do dispositivo: 87
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Outro
- Número de saídas: -
- Número RAL: -
- Profundidade do dispositivo: 27
- Tensão de funcionamento: 48
- Tensão de saída: -
- Tipo de conexão: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade