O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 057676 TOMADA SCHUKO 250V C/OBTURADOR
Ref. fabricante 057676
Ref. Sonepar 815802
EAN 3245060576769
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): -
- Cor de identificação: Azul
- Entrada de Cabo: -
- Espaço vertical entre os furos: 60
- Frequência nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP44
- Intensidade da corrente conforme UL/CSA (para versão UL): 250
- Intensidade da corrente IEC: -
- Intervalo horizontal entre os orifícios: 60
- Material: Plástico
- Material de contacto: -
- Modelo militar: Não
- Número de pólos: -
- Número RAL: -
- Posição da hora do relógio: 6
- Sistema de conexão: -
- Tamanho do flange horizontal: 75
- Tamanho do flange vertical: 75
- Tensão de acordo com EN 60309-2: Outro
- Tensão nominal: -
- Tratamento da superfície de contacto: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade