O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 050680 FICHA CARREGADOR USB BRANCO
Ref. fabricante 050680
Ref. Sonepar 842695
EAN 3414970010575
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: -
- Cor: Branco
- Corrente de saída max.: 1500
- Força de impacto: Outro
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Outro
- Número de saídas: -
- Número RAL: 9003
- Profundidade do dispositivo: -
- Tensão de funcionamento: 220
- Tensão de saída: -
- Tipo de conexão: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade