O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 050183 FICHA 2P 16A SAIDA LAT. BRANC
Ref. fabricante 050183
Ref. Sonepar 820848
EAN 3245060501839
Especificações essenciais
- Angulo da ficha (Direção de inserção): Angular
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 16
- Designação NEMA: -
- Ficha de adaptador: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Número de pólos: 2
- Para condições pesadas (de acordo com o VDE): Não
- Pino de proteção redondo: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tensão nominal: 250
Condicionantes
-
Min. 1 unidade