O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SL0884A00 CX IP65 TP AL TRANS
Ref. fabricante 1SL0884A00
Ref. Sonepar 828328
EAN 8000126234053
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Colável: Não
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: Não
- Comprimento: 310
- Conectável: Não
- Cor: Cinzento
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 240
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Universal
- Montagem debaixo de água: Não
- Montagem no solo: Não
- Número de entradas: -
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: -
- Profundidade: 160
- Resistente às intempéries: Sim
- Selável: Sim
- Tampa transparente: Sim
- Temperatura de utilização: -25
- Tensão nominal de isolamento Ui: 1500
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de bucha de revestimento: Outro
- Tipo de tampa: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade