O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2003414 CX AP SIMPL PARED OCAS
Ref. fabricante 2003414
Ref. Sonepar 871094
EAN 4012195032779
Especificações essenciais
- À prova de vento: Não
- Acessório da tampa: -
- Aplicação especial: -
- Bloqueio de tubulação opcional: -
- Bocal: Nenhum
- Cobrir: Nenhum
- Com buchas de parafuso: Não
- Com parafusos: Sim
- Com tampa/fecho: Não
- Comprimento: -
- Conectável: -
- Cor: Laranja
- Diâmetro: 68
- Entrada pela parte de trás: Sim
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Redondo
- Fornecido com anel giratório: -
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 2.5
- Método de montagem: Parede oca
- Modelo: Único
- Montagem ao gancho da luminária: -
- Montagem de equipamentos de comutação: Aparafusar
- Número de bicos incluídos: -
- Número de entradas: 8
- Número de polos do terminal: -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Para o diâmetro do tubo: 20 mm
- Para o número de acessórios: 1
- Passagem da caixa pela abertura: -
- Passagem da caixa por membrana de vedação: -
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: -
- Passagem da carcaça pelo bico: -
- Posição da braçadeira fixa: -
- Profundidade: 47
- Profundidade interior: -
- Selável: Não
- Tampa transparente: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de construção: Caixa de instalação embutida (caixa do dispositivo)
- Tipo de tampa: -
- Travamento do tubo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 428Ref. Sonepar 822246