O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 080053 BATIBOX P.OCAS CX.TRIPLA 50MM
Ref. fabricante 080053
Ref. Sonepar 873179
EAN 3245060800536
Especificações essenciais
- À prova de vento: Não
- Acessório da tampa: Outro
- Aplicação especial: -
- Bloqueio de tubulação opcional: -
- Bocal: Nenhum
- Com buchas de parafuso: -
- Com parafusos: Sim
- Com tampa/fecho: Não
- Comprimento: 213
- Conectável: -
- Cor: Amarelo
- Diâmetro: 67
- Entrada pela parte de trás: Sim
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Oval
- Fornecido com anel giratório: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 72.8
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Parede oca
- Modelo: Triplo
- Montagem ao gancho da luminária: Não
- Montagem de equipamentos de comutação: Apertar ou desapertar
- Número de bicos incluídos: -
- Número de entradas: 10
- Número de polos do terminal: 0
- Para o diâmetro do cabo: 16
- Para o diâmetro do tubo: Outro
- Para o número de acessórios: 8
- Passagem da caixa pela abertura: -
- Passagem da caixa por membrana de vedação: -
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: -
- Passagem da carcaça pelo bico: -
- Posição da braçadeira fixa: Não
- Profundidade: -
- Profundidade interior: 50
- Selável: Não
- Tampa transparente: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada)
- Tipo de tampa: Nenhum
- Travamento do tubo: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade