O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para caixa de chão: Sim
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Altura: 85
- Altura embutida: 75
- Com grade de montagem: Sim
- Com tampa articulada: Sim
- Cor: Cinzento
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Grau de proteção (IP): IP65
- Largura: 75
- Largura para embutir: 85
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: 2
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 2
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
- Número de unidades: 2
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Posição de montagem: Vertical
- Profundidade: 20
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Transparente: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade