O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Sim
- Altura do dispositivo: 82
- Com entrada de cabo: Não
- Com entrada do duto: Não
- Com moldura de cobertura incluída: Sim
- Cor: Cinzento
- Entrada com bucin: Sim
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura do dispositivo: 132
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Número de módulos (sistema de módulos): 4
- Número de unidades: 1
- Número RAL (semelhante): 7035
- Posição de montagem: Vertical
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Sim
- Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade