O produto foi adicionado com sucesso.
Tev 2 - CAIXA DE DERIVAÇÃO SALIENTE 116x116x60 IP55 CREME
Ref. fabricante S100CRM
Ref. Sonepar 872180
EAN 5607353006007
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Outro
- Colável: Não
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: Não
- Comprimento: 116
- Conectável: Não
- Cor: Outro
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Outro
- Forma: Quadrado
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 116
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 6
- Método de montagem: Montagem na parede/teto
- Montagem debaixo de água: Não
- Montagem no solo: Não
- Número de entradas: 5
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: Outro
- Profundidade: 60
- Resistente às intempéries: Não
- Selável: Sim
- Tampa transparente: Não
- Temperatura de utilização: -25
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de bucha de revestimento: Membrana aparável
- Tipo de tampa: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade