O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 25701 SEPARADOR HORIZONTAL CX.ESTANQ
Ref. fabricante 25701
Ref. Sonepar 820758
EAN 8012199416267
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Sim
- Acoplamento de cabo plano: Não
- Área de selagem múltipla: Não
- Blindado: -
- Com alívio de tensão: Não
- Com contraporca: Não
- Comprimento da rosca: -
- Cor: Outro
- Dimensão angular hexagonal: -
- Fixação sem contraporca: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura da chave: -
- Ligação à porca divisível: Não
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Outro
- Número RAL: -
- Para cabo blindado: -
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do cabo: -
- Passo (da rosca): -
- Proteção do raio de curvatura: Não
- Qualidade do material: Outro
- Reforçado com fibra de vidro: Não
- Resistente aos impactos: Não
- Tamanho da rosca nominal em polegadas/rosca do tubo de gás: Outro
- Tamanho da rosca nominal métrico/PG: -
- Temperatura de utilização: -25
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de rosca: Nenhum
- Tipo de vedação: -
- Versão EMC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade