O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Caixas Gama Residencial
Legrand - 24501 CAIXA ESTANQUE IP55 - 1 MODULO

Legrand - 24501 CAIXA ESTANQUE IP55 - 1 MODULO

Ref. fabricante 24501
Ref. Sonepar 820751
EAN 8012199415840

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Sim
  • Altura do dispositivo: 76
  • Com entrada de cabo: Sim
  • Com entrada do duto: Não
  • Com moldura de cobertura incluída: Sim
  • Cor: Cinzento
  • Entrada com bucin: Não
  • Forma: -
  • Grau de proteção (IP): IP55
  • Largura do dispositivo: 76
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Número de unidades: 1
  • Número RAL (semelhante): 7047
  • Posição de montagem: Horizontal
  • Profundidade do dispositivo: 64
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Resistente aos impactos: Sim
  • Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades