O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 24404 CAIXA SALIENTE IP40 - 4 MODULO
Ref. fabricante 24404
Ref. Sonepar 820749
EAN 8012199415758
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Sim
- Altura do dispositivo: 76
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Não
- Com moldura de cobertura incluída: Sim
- Cor: Cinzento
- Entrada com bucin: Não
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura do dispositivo: 132
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de módulos (sistema de módulos): 4
- Número de unidades: 4
- Número RAL (semelhante): 7047
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade do dispositivo: 55
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Sim
- Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade