O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 092041 CX.PLEXO 155X110X74 ISO CZ/VM
Ref. fabricante 092041
Ref. Sonepar 823235
EAN 3245060920418
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Fechadura de baioneta
- Colável: Não
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: Não
- Comprimento: 175
- Conectável: Não
- Cor: Vermelho
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 130
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 25
- Método de montagem: Universal
- Montagem debaixo de água: Não
- Montagem no solo: Não
- Número de entradas: 20
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: 25 mm
- Profundidade: 81
- Resistente às intempéries: Sim
- Selável: Sim
- Tampa transparente: Não
- Temperatura de utilização: -25
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de bucha de revestimento: Estampagem
- Tipo de tampa: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade