O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Caixas Gama Residencial
Legrand - 092024 CX.PLEXO 105X105X55 - 7 ENTRAD

Legrand - 092024 CX.PLEXO 105X105X55 - 7 ENTRAD

Ref. fabricante 092024
Ref. Sonepar 873161
EAN 3245060920241

Especificações essenciais

  • Acabamento antideflagrante: Não
  • Acessório da tampa: Fechadura de baioneta
  • Colável: Não
  • Com tampa/fecho: Não
  • Composto de fundição incluído: Não
  • Comprimento: 116
  • Conectável: Não
  • Cor: Cinzento
  • Diâmetro: -
  • Entrada pela parte de trás: Não
  • Equipado com: Nenhum
  • Forma: Quadrado
  • Grau de proteção (IP): IP55
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Integridade do circuito: Nenhum
  • Largura: 116
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Máx. seção transversal do condutor: 25
  • Método de montagem: Universal
  • Montagem debaixo de água: Não
  • Montagem no solo: Não
  • Número de entradas: 7
  • Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
  • Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
  • Para o diâmetro do tubo: 25 mm
  • Profundidade: 60
  • Resistente às intempéries: Sim
  • Selável: Não
  • Tampa transparente: Não
  • Temperatura de utilização: -25
  • Tensão nominal de isolamento Ui: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de bucha de revestimento: Estampagem
  • Tipo de tampa: Outro

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades