O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - UDKQ069005 CX+TAMPA 12M PRETA
Ref. fabricante UDKQ069005
Ref. Sonepar 149286
EAN 4012740031509
Especificações essenciais
- Adequado para canal de subsolo: Sim
- Adequado para instalação em betão: Sim
- Adequado para instalação em piso duplo: Sim
- Adequado para instalação interna: Sim
- Adequado para limpeza húmida: Não
- Adequado para piso oco: Sim
- Apropriado para a instalação ao ar livre: Não
- Com ranhura para pavimento: Sim
- Comprimento de instalação: 205
- Cor: Preto
- Diâmetro externo: -
- Diâmetro para embutir: -
- Estrutura de proteção de piso: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura de instalação: 205
- Material de cobertura: Plástico
- Material do corpo: Plástico
- Número de caixas para dispositivos: 2
- Número de entradas: 28
- Número de tomadas CEE 16 A/400 V/5P: 0
- Número de tomadas CEE 32 A/400 V/5P: 0
- Número de tomadas inglesas (BS1363): 0
- Numero de tomadas SCHUKO: 6
- Número RAL: 9005
- Profundidade da cavidade no chão: 5
- Profundidade mínima de Instalação: 95
- Proteção da superfície da caixa: Outro
- Tipo de tampa: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade