O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Tampa encas. Redond. D215 12M Cinz 5mm
Ref. fabricante VR06057011
Ref. Sonepar 147326
EAN 4012002245033
Especificações essenciais
- Adequado para canal de subsolo: Sim
- Adequado para instalação em betão: Sim
- Adequado para instalação em piso duplo: Sim
- Adequado para instalação interna: Sim
- Adequado para limpeza húmida: Não
- Adequado para piso oco: Sim
- Apropriado para a instalação ao ar livre: Não
- Com ranhura para pavimento: Sim
- Comprimento (Exterior): -
- Comprimento de instalação: -
- Cor: Cinzento
- Diâmetro externo: 234
- Diâmetro para embutir: 215
- Dimensão exterior da largura: -
- Estrutura de proteção de piso: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura de instalação: -
- Material: Poliamida
- Material de cobertura: Plástico
- Material do corpo: Plástico
- Número de caixas para dispositivos: 2
- Número de entradas: 1
- Número de tomadas CEE 16 A/400 V/5P: 0
- Número de tomadas CEE 32 A/400 V/5P: 0
- Número de tomadas inglesas (BS1363): -
- Numero de tomadas SCHUKO: 6
- Número RAL: 7011
- Profundidade da cavidade no chão: 5
- Profundidade mínima de Instalação: 77
- Proteção da superfície da caixa: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de tampa: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade