O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Caixas Gama Residencial
Gewiss - GW76291 CX AL CZ AT 91X91X54

Gewiss - GW76291 CX AL CZ AT 91X91X54

Ref. fabricante GW76291
Ref. Sonepar 827595
EAN 8011564248076

Especificações essenciais

  • Acabamento antideflagrante: Não
  • Acessório da tampa: Aparafusado
  • Colável: Não
  • Com tampa/fecho: Não
  • Composto de fundição incluído: Não
  • Comprimento: 101
  • Conectável: Sim
  • Cor: Cinzento
  • Diâmetro: -
  • Entrada pela parte de trás: Não
  • Equipado com: Nenhum
  • Forma: Quadrado
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Integridade do circuito: Nenhum
  • Largura: 101
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Alumínio
  • Máx. seção transversal do condutor: -
  • Método de montagem: Montagem na parede/teto
  • Montagem debaixo de água: Não
  • Montagem no solo: Não
  • Número de entradas: 0
  • Para locais com classificação Ex Gás: 2
  • Para locais com classificação Ex Poeira: 22
  • Para o diâmetro do tubo: -
  • Profundidade: 58
  • Resistente às intempéries: Sim
  • Selável: Não
  • Temperatura de utilização: -25
  • Tensão nominal de isolamento Ui: -
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Tipo de bucha de revestimento: Nenhum
  • Tipo de tampa: Tampa cega

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades