O produto foi adicionado com sucesso.
Tev 2 - CAIXA DE MEDIÇÃO DE TERRA 120x195x65 PARA MONTAGEM EMBUTIDA 160A BRANCA
Ref. fabricante 56200T160A
Ref. Sonepar 121801
EAN 5607353005734
Especificações essenciais
- À prova de vento: -
- Acessório da tampa: Aparafusado
- Aplicação especial: Nenhum
- Bloqueio de tubulação opcional: -
- Bocal: Outro
- Com buchas de parafuso: -
- Com parafusos: Sim
- Com tampa/fecho: Não
- Comprimento: 195
- Conectável: Sim
- Cor: Branco
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: -
- Equipado com: Compensação de potencial
- Forma: Retangular
- Fornecido com anel giratório: Não
- Grau de proteção (IP): IP40
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 120
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: 16
- Método de montagem: Construção em betão
- Modelo: Outro
- Montagem ao gancho da luminária: Não
- Montagem de equipamentos de comutação: Aparafusar
- Número de bicos incluídos: -
- Número de entradas: 6
- Número de polos do terminal: -
- Para o diâmetro do cabo: 10
- Para o diâmetro do tubo: 32 mm
- Para o número de acessórios: -
- Passagem da caixa pela abertura: Sim
- Passagem da caixa por membrana de vedação: Não
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não
- Passagem da carcaça pelo bico: Não
- Posição da braçadeira fixa: -
- Profundidade: 65
- Profundidade interior: 61
- Selável: Sim
- Tampa transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de construção: Caixa de junção
- Tipo de tampa: Tampa cega
- Travamento do tubo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 56200T5Ref. Sonepar 128149
-
Ref. fabricante 56200Ref. Sonepar 152212
-
Ref. fabricante 56400Ref. Sonepar 152220
-
Ref. fabricante 56200TRef. Sonepar 152397
-
Ref. fabricante 56300Ref. Sonepar 152566