O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Caixas Gama Residencial
Obo Bettermann - 2003708 CX AP INT FUNDA HERMET

Obo Bettermann - 2003708 CX AP INT FUNDA HERMET

Ref. fabricante 2003708
Ref. Sonepar 826279
EAN 4012196715909

Especificações essenciais

  • À prova de vento: -
  • Acessório da tampa: Aparafusado
  • Aplicação especial: -
  • Bloqueio de tubulação opcional: -
  • Bocal: -
  • Com buchas de parafuso: Não
  • Com divisória: -
  • Com parafusos: Não
  • Com tampa/fecho: -
  • Comprimento: -
  • Conectável: -
  • Cor: Preto
  • Diâmetro: 60
  • Entrada pela parte de trás: Sim
  • Equipado com: -
  • Forma: Redondo
  • Fornecido com anel giratório: -
  • Grau de proteção (IP): IP30
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Integridade do circuito: -
  • Largura: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Máx. seção transversal do condutor: -
  • Método de montagem: -
  • Modelo: Único
  • Montagem ao gancho da luminária: -
  • Montagem de equipamentos de comutação: Apertar ou desapertar
  • Número de bicos incluídos: -
  • Número de entradas: 14
  • Número de polos do terminal: -
  • Para o diâmetro do cabo: -
  • Para o diâmetro do tubo: 20/25 mm
  • Para o número de acessórios: -
  • Passagem da caixa pela abertura: Não
  • Passagem da caixa por membrana de vedação: Sim
  • Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não
  • Passagem da carcaça pelo bico: Não
  • Posição da braçadeira fixa: -
  • Profundidade: 66
  • Profundidade interior: -
  • Selável: -
  • Tampa transparente: -
  • Tipo de acabamento: -
  • Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada)
  • Tipo de tampa: -
  • Travamento do tubo: -

Condicionantes

  • Min. 25 unidades

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades