O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 2003700 CX AP INT SIMPLES
Ref. fabricante 2003700
Ref. Sonepar 826273
EAN 4012196689897
Especificações essenciais
- À prova de vento: -
- Acessório da tampa: -
- Aplicação especial: -
- Bloqueio de tubulação opcional: -
- Bocal: -
- Com buchas de parafuso: Não
- Com divisória: -
- Com parafusos: Não
- Com tampa/fecho: -
- Comprimento: -
- Conectável: -
- Cor: Preto
- Diâmetro: 60
- Entrada pela parte de trás: Sim
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Redondo
- Fornecido com anel giratório: -
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: -
- Modelo: Único
- Montagem ao gancho da luminária: -
- Montagem de equipamentos de comutação: Apertar ou desapertar
- Número de bicos incluídos: -
- Número de entradas: 7
- Número de polos do terminal: -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Para o diâmetro do tubo: 20/25 mm
- Para o número de acessórios: -
- Passagem da caixa pela abertura: Sim
- Passagem da caixa por membrana de vedação: Não
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não
- Passagem da carcaça pelo bico: Não
- Posição da braçadeira fixa: -
- Profundidade: 46
- Profundidade interior: -
- Selável: -
- Tampa transparente: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de construção: Caixa de instalação embutida (caixa do dispositivo)
- Tipo de tampa: -
- Travamento do tubo: -
Condicionantes
-
Min. 25 unidades