O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica - Caixa de encastrar - módulos 3 x 4 - Verde translúcido
Ref. fabricante NU8734
Ref. Sonepar 827130
EAN 3606489458546
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Sim
- Altura: -
- Altura do dispositivo: 156
- Com entrada de cabo: Sim
- Com entrada do duto: Sim
- Com moldura de cobertura incluída: Não
- Cor: Outro
- Diâmetro: -
- Entrada com bucin: Não
- Entrada pela parte de trás: Não
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: -
- Largura do dispositivo: 221
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de entradas: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 12
- Número de terminais de aterramento: -
- Número de unidades: 12
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Vertical
- Profundidade: -
- Profundidade do dispositivo: 50
- Qualidade do material: Termoplástico
- Resistente aos impactos: Não
- Sistema de montagem: Outro
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade