O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Caixas Gama Residencial
Legrand - 089377 BATIBOX ENERGY CX.C/TAMPA DCL

Legrand - 089377 BATIBOX ENERGY CX.C/TAMPA DCL

Ref. fabricante 089377
Ref. Sonepar 819833
EAN 3245060893774

Especificações essenciais

  • À prova de vento: Sim
  • Acessório da tampa: Trancado
  • Adequado para grau de proteção (IP): -
  • Altura do dispositivo: -
  • Apertos: Nenhum
  • Aplicação especial: Outro
  • Bloqueio de tubulação opcional: Não
  • Bocal: Nenhum
  • Com buchas de parafuso: -
  • Com parafusos: Sim
  • Com tampa/fecho: Não
  • Comprimento: 75
  • Conectável: Não
  • Cor: Branco
  • Diâmetro: 67
  • Entrada pela parte de trás: Sim
  • Equipado com: Outro
  • Forma: Redondo
  • Fornecido com anel giratório: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Integridade do circuito: -
  • Largura: -
  • Largura do dispositivo: -
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Plástico
  • Máx. seção transversal do condutor: 1.5
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Modelo: Único
  • Montagem ao gancho da luminária: Sim
  • Montagem de equipamentos de comutação: -
  • Número de bicos incluídos: -
  • Número de entradas: 4
  • Número de polos do terminal: -
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Para o diâmetro do cabo: -
  • Para o diâmetro do tubo: 16/20 mm
  • Para o número de acessórios: 1
  • Passagem da caixa pela abertura: Sim
  • Passagem da caixa por membrana de vedação: Sim
  • Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não
  • Passagem da carcaça pelo bico: Sim
  • Posição da braçadeira fixa: Sim
  • Profundidade: -
  • Profundidade do dispositivo: -
  • Profundidade interior: -
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Selável: Não
  • Sistema de conexão: Sem braçadeira
  • Tampa transparente: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de construção: Caixa central
  • Tipo de tampa: Tampa com pega
  • Travamento do tubo: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades