O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 089311 CX ECOBAT DIST 200X200X
Ref. fabricante 089311
Ref. Sonepar 821502
EAN 3414970583710
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Acessório da tampa: Fechadura de baioneta
- Colável: Não
- Com tampa/fecho: Não
- Composto de fundição incluído: Não
- Comprimento: 260
- Conectável: Não
- Cor: Outro
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: Não
- Equipado com: Nenhum
- Forma: Retangular
- Grau de proteção (IP): IP40
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: 230
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Montagem na parede/teto
- Montagem debaixo de água: -
- Montagem no solo: -
- Número de entradas: 24
- Para locais com classificação Ex Gás: Nenhum
- Para locais com classificação Ex Poeira: Nenhum
- Para o diâmetro do tubo: 25 mm
- Profundidade: 94
- Resistente às intempéries: Não
- Selável: Não
- Tampa transparente: Não
- Temperatura de utilização: -5
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de bucha de revestimento: Membrana de vedação
- Tipo de tampa: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade