O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 089305 DCL CAIXA P/APLIQUE 54*50 MM
Ref. fabricante 089305
Ref. Sonepar 821501
EAN 3245060893057
Especificações essenciais
- À prova de vento: -
- Acessório da tampa: -
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Altura do dispositivo: -
- Apertos: 3x2,5 mm²
- Aplicação especial: -
- Bloqueio de tubulação opcional: -
- Bocal: -
- Com buchas de parafuso: -
- Com parafusos: -
- Com tampa/fecho: -
- Comprimento: -
- Conectável: -
- Cor: Branco
- Diâmetro: -
- Entrada pela parte de trás: -
- Equipado com: -
- Forma: -
- Fornecido com anel giratório: -
- Grau de proteção (IP): -
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: -
- Largura: -
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: -
- Montagem ao gancho da luminária: -
- Montagem de equipamentos de comutação: -
- Número de bicos incluídos: -
- Número de entradas: -
- Número de polos do terminal: -
- Número RAL (semelhante): 9003
- Para o diâmetro do cabo: -
- Para o diâmetro do tubo: -
- Para o número de acessórios: -
- Passagem da caixa pela abertura: -
- Passagem da caixa por membrana de vedação: -
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: -
- Passagem da carcaça pelo bico: -
- Posição da braçadeira fixa: -
- Profundidade: -
- Profundidade do dispositivo: -
- Profundidade interior: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Selável: -
- Sistema de conexão: Outro
- Tampa transparente: -
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de construção: -
- Tipo de tampa: -
- Travamento do tubo: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade