O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Caixas Gama Residencial
Legrand - 089304 DCL CAIXA P/APLIQUE 54*40 MM

Legrand - 089304 DCL CAIXA P/APLIQUE 54*40 MM

Ref. fabricante 089304
Ref. Sonepar 821500
EAN 3245060893040

Especificações essenciais

  • À prova de vento: Não
  • Acessório da tampa: Aparafusado
  • Adequado para grau de proteção (IP): -
  • Altura do dispositivo: -
  • Apertos: 3x2,5 mm²
  • Aplicação especial: Nenhum
  • Bloqueio de tubulação opcional: Não
  • Bocal: Nenhum
  • Com buchas de parafuso: -
  • Com parafusos: Sim
  • Com tampa/fecho: Não
  • Comprimento: -
  • Conectável: -
  • Cor: Branco
  • Diâmetro: 54
  • Entrada pela parte de trás: Não
  • Equipado com: Terminal
  • Forma: Redondo
  • Fornecido com anel giratório: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Integridade do circuito: Nenhum
  • Largura: -
  • Largura do dispositivo: -
  • Livre de halogéneo: -
  • Material: Plástico
  • Máx. seção transversal do condutor: 1.5
  • Método de montagem: Parede oca
  • Modelo: Único
  • Montagem ao gancho da luminária: Não
  • Montagem de equipamentos de comutação: -
  • Número de bicos incluídos: 0
  • Número de entradas: 2
  • Número de polos do terminal: 3
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Para o diâmetro do cabo: -
  • Para o diâmetro do tubo: 16/20 mm
  • Para o número de acessórios: 0
  • Passagem da caixa pela abertura: Sim
  • Passagem da caixa por membrana de vedação: Não
  • Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não
  • Passagem da carcaça pelo bico: Sim
  • Posição da braçadeira fixa: Sim
  • Profundidade: 40
  • Profundidade do dispositivo: -
  • Profundidade interior: 40
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Selável: Não
  • Sistema de conexão: Outro
  • Tampa transparente: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada)
  • Tipo de tampa: Tampa com pega e abraçadeira
  • Travamento do tubo: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades