O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 089256 DCL CX.PONTO LUZ TECTO 65*50MM
Ref. fabricante 089256
Ref. Sonepar 821492
EAN 3245060892562
Especificações essenciais
- À prova de vento: Não
- Acessório da tampa: Trancado
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Altura do dispositivo: 66.5
- Apertos: Nenhum
- Aplicação especial: Nenhum
- Bloqueio de tubulação opcional: Não
- Bocal: Nenhum
- Com buchas de parafuso: -
- Com parafusos: Sim
- Com tampa/fecho: Não
- Comprimento: -
- Conectável: -
- Cor: Vermelho
- Diâmetro: 78
- Entrada pela parte de trás: Sim
- Equipado com: Outro
- Forma: Redondo
- Fornecido com anel giratório: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Integridade do circuito: Nenhum
- Largura: -
- Largura do dispositivo: 65
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Máx. seção transversal do condutor: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Único
- Montagem ao gancho da luminária: Sim
- Montagem de equipamentos de comutação: -
- Número de bicos incluídos: 0
- Número de entradas: 8
- Número de polos do terminal: 0
- Número RAL (semelhante): -
- Para o diâmetro do cabo: -
- Para o diâmetro do tubo: 16/20 mm
- Para o número de acessórios: 0
- Passagem da caixa pela abertura: Sim
- Passagem da caixa por membrana de vedação: Não
- Passagem da caixa por membrana passo a passo: Não
- Passagem da carcaça pelo bico: Sim
- Posição da braçadeira fixa: -
- Profundidade: 65
- Profundidade do dispositivo: -
- Profundidade interior: 50
- Qualidade do material: Termoplástico
- Selável: Não
- Sistema de conexão: Sem braçadeira
- Tampa transparente: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada)
- Tipo de tampa: Tampa com pega
- Travamento do tubo: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade