O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 080292 SUPORTE PAINEIS 2 X 1M VERTIC
Ref. fabricante 080292
Ref. Sonepar 821450
EAN 3245060802929
Especificações essenciais
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Adequado para montagem em caixa de distribuição redonda de 60 mm: Não
- Adequado para montagem em calha DIN 35 mm: Não
- Com caixa de instalação embutida: Não
- Com parafusos: Não
- Com prego: Não
- Instalação embutida: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Fixação por parafuso
- Modelo: Montagem embutida (gesso)
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 1
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 2
- Posição de montagem: Vertical
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de instalação: Frente
Condicionantes
-
Min. 1 unidade