O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Caixas Gama Residencial
Legrand - 080140 BATIBOX ALVEN. CX.1 MOD.MOSAIC

Legrand - 080140 BATIBOX ALVEN. CX.1 MOD.MOSAIC

Ref. fabricante 080140
Ref. Sonepar 819816
EAN 3245060801403

Especificações essenciais

  • À prova de vento: Não
  • Acessório da tampa: Outro
  • Aplicação especial: -
  • Bloqueio de tubulação opcional: -
  • Bocal: Nenhum
  • Com buchas de parafuso: -
  • Com parafusos: Sim
  • Com tampa/fecho: Sim
  • Comprimento: 74
  • Conectável: -
  • Cor: Vermelho
  • Diâmetro: -
  • Entrada pela parte de trás: Sim
  • Equipado com: Nenhum
  • Forma: Retangular
  • Fornecido com anel giratório: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Integridade do circuito: Nenhum
  • Largura: 35
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Máx. seção transversal do condutor: -
  • Método de montagem: Alvenaria exposta
  • Modelo: Único
  • Montagem ao gancho da luminária: Não
  • Montagem de equipamentos de comutação: Apertar ou desapertar
  • Número de bicos incluídos: -
  • Número de entradas: 6
  • Número de polos do terminal: 0
  • Para o diâmetro do cabo: 16
  • Para o diâmetro do tubo: Outro
  • Para o número de acessórios: 1
  • Passagem da caixa pela abertura: -
  • Passagem da caixa por membrana de vedação: -
  • Passagem da caixa por membrana passo a passo: -
  • Passagem da carcaça pelo bico: -
  • Posição da braçadeira fixa: Não
  • Profundidade: -
  • Profundidade interior: 34
  • Selável: Não
  • Tampa transparente: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada)
  • Tipo de tampa: Nenhum
  • Travamento do tubo: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades