O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Caixas Gama Residencial
Legrand - 080034 BATIBOX ENERY CX QUADRU

Legrand - 080034 BATIBOX ENERY CX QUADRU

Ref. fabricante 080034
Ref. Sonepar 819837
EAN 3414970583628

Especificações essenciais

  • À prova de vento: Sim
  • Acessório da tampa: Outro
  • Aplicação especial: -
  • Bloqueio de tubulação opcional: -
  • Bocal: Nenhum
  • Com buchas de parafuso: -
  • Com parafusos: Sim
  • Com tampa/fecho: Não
  • Comprimento: 285
  • Conectável: -
  • Cor: Amarelo
  • Diâmetro: 67
  • Entrada pela parte de trás: Sim
  • Equipado com: Nenhum
  • Forma: Oval
  • Fornecido com anel giratório: Não
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Integridade do circuito: Nenhum
  • Largura: 72.8
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Plástico
  • Máx. seção transversal do condutor: -
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Modelo: 4 vezes
  • Montagem ao gancho da luminária: Não
  • Montagem de equipamentos de comutação: Apertar ou desapertar
  • Número de bicos incluídos: -
  • Número de entradas: 14
  • Número de polos do terminal: 0
  • Para o diâmetro do cabo: 16
  • Para o diâmetro do tubo: 20/25 mm
  • Para o número de acessórios: 4
  • Passagem da caixa pela abertura: -
  • Passagem da caixa por membrana de vedação: -
  • Passagem da caixa por membrana passo a passo: -
  • Passagem da carcaça pelo bico: -
  • Posição da braçadeira fixa: Não
  • Profundidade: -
  • Profundidade interior: 50
  • Selável: Não
  • Tampa transparente: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de construção: Caixa de conexão do dispositivo (redonda/quadrada)
  • Tipo de tampa: Nenhum
  • Travamento do tubo: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades