O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - TYFS672D GATEWAY KNX-DALI 2CAN
Ref. fabricante TYFS672D
Ref. Sonepar 258904
EAN 3250610050231
Especificações essenciais
- Atualizável: Sim
- Com indicação LED: Sim
- Consumo de energia: 6
- Dependente do provedor: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interface de rádio: Não
- Interface Infra vermelhos (IR): Não
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Modelo: Interface sistema de iluminação/DALI
- Número de canais: 2
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Proteção contra desmontagem: Não
- Protocolo: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Servidor web: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de funcionamento: 110
- Tipo de tensão: DC
- Visualização: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade