O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Com área de etiqueta: Não
- Com indicação LED: Não
- Conexão BUS incluída: Sim
- Cor: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Material: Outro
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: USB
- Número RAL (semelhante): 7035
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Qualidade do material: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Outro
- Transparente: Não
- Velocidade máxima de transmissão: 9.6
Condicionantes
-
Min. 1 unidade