O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - TYF642F ACTUADOR FAN COIL 2 CA
Ref. fabricante TYF642F
Ref. Sonepar 201444
EAN 3250616059924
Especificações essenciais
- Conexão BUS incluída: Sim
- Corrente de saída max.: 10
- Corrente máxima de interrupção (carga resistiva): 10
- Função de proteção da válvula: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interruptor manual: Sim
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas binárias: 0
- Número de entradas digitais: 0
- Número de saídas: 2
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de comutação: 230
- Variável de controlo comutável: Sim
- Variável de controlo contínuo: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade