O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Atualizável: Não
- Com indicação LED: Não
- Consumo de energia: -
- Dependente do provedor: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interface de rádio: -
- Interface Infra vermelhos (IR): -
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Modelo: Acoplador de mídia
- Número de canais: -
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Proteção contra desmontagem: Não
- Protocolo: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Sim
- Rádio-frequência bidirecional: Sim
- Servidor web: -
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: -
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de funcionamento: 21
- Tipo de tensão: DC
- Visualização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade