O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Consumo de energia: 18
- Controlo de LED: Não
- Grau de proteção (IP): IP30
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas: 8
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de entrada: 5
- Tensão de sinal externo necessária: Não
- Tipo de tensão (tensão de entrada): DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade