O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - TYA608D ACTUADOR BIN./EST 8 CA
Ref. fabricante TYA608D
Ref. Sonepar 201429
EAN 3250616059719
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: Sim
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Consumo de energia: -
- Corrente de comutação máx.: 16
- Corrente nominal: 16
- Diferentes fases conectáveis: Sim
- Expansibilidade modular: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 6
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas binárias: 0
- Número de entradas digitais: 0
- Número máximo de saídas de comutação: 8
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Potência de comutação máxima: 11500
- Potência de saída: 2300
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: 230
Condicionantes
-
Min. 1 unidade