O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Atualizável: Sim
- Aumento de potência adequado: Não
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Consumo de energia: 0.9
- Corrente máxima de controlo: 185
- Dependente do provedor: Não
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP20
- Interface de rádio: Não
- Interface Infra vermelhos (IR): Não
- Largura em número de módulos: 6
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Atuador de acionamento
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de canais: 4
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de saída: 3
- Proteção contra desmontagem: Não
- Protocolo: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Serviço em paralelo possível: Não
- Servidor web: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão: 30
- Tensão de funcionamento: 230
- Tipo de carga: Retrofit Universal e LED
- Tipo de tensão: AC
- Visualização: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade