O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Consumo de energia: 6
- Controlo de LED: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 6
- Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas: 6
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de entrada: 24
- Tensão de sinal externo necessária: Não
- Tipo de tensão (tensão de entrada): AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade