O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Alimentação de tensão sobre o BUS: Sim
- Botões para operação manual no inversor: Não
- Conexão BUS incluída: Sim
- Controlador de temperatura com controlo contínuo embutido: Não
- Função master/slave: Não
- Função mestre/escravo: Não
- Grau de proteção (IP): IP21
- Indicação de temperatura e curso: Sim
- Método de montagem: Outro
- Número de entradas binárias: 2
- Número de entradas digitais: 2
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal: 30
Condicionantes
-
Min. 1 unidade