O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para montagem no teto: -
- Alcance máximo lateral: 8
- Alimentação de tensão sobre o BUS: -
- Altura: -
- Altura de montagem ideal: 4
- Ângulo de detecção horizontal: 220
- Ângulo de detecção vertical: 100
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: Não
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 16
- Ciclo máximo de funcionamento: 15
- Com cabo de conexão: -
- Comprimento do cabo de conexão: -
- Comprimento máximo de alcance: 16
- Comprimento para embutir: -
- Conexão BUS incluída: Não
- Cor: Branco
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 30
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Interruptor do modo de operação: Sim
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Montagem na parede: -
- Número de canais: 1
- Número de entradas binárias: 1
- Número de entradas digitais: -
- Número RAL (semelhante): 9010
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de comutação: 2300
- Profundidade: -
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Outro
- Transparente: Não
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Não
- Vigilância de escadas: Não
- Zona animal: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade