O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: Não
- Com função de interruptor: Sim
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Controlo de LED: Sim
- Corrente de comutação (resistiva): 10
- Corrente de comutação máx.: 10
- Corrente nominal: 10
- Diferentes fases conectáveis: Não
- Ethernet: -
- Grau de proteção (IP): IP55
- Largura em número de módulos: 0
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de canais de entrada: 1
- Número de canais de saída: 1
- Número de entradas: 1
- Número de entradas do comutador: 1
- Número máximo de persianas: 0
- Número máximo de saídas de comutação: 1
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Possibilidade de operação remota: Sim
- Potência de comutação máxima: 1500
- Potência de saída: 1500
- Rádio KNX do sistema de bus: Sim
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de entrada: 5
- Tensão de sinal externo necessária: Não
- Tensão nominal de operação: 195
- Tipo de corrente: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade