O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: Não
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Não
- Consumo de energia: -
- Corrente de comutação máx.: 10
- Corrente nominal: 10
- Diferentes fases conectáveis: Não
- Expansibilidade modular: Não
- Grau de proteção (IP): IP55
- Largura em número de módulos: 0
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas binárias: 0
- Número de entradas digitais: 0
- Número máximo de saídas de comutação: 2
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Potência de comutação máxima: 2300
- Potência de saída: 2300
- Rádio KNX do sistema de bus: Sim
- Rádio-frequência bidirecional: Sim
- Sistema BUS rádio: Sim
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: 195
Condicionantes
-
Min. 1 unidade