O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Atualizável: Não
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Consumo de energia: -
- Controlo de LED: Não
- Dependente do provedor: -
- Grau de proteção (IP): IP30
- Interface de rádio: -
- Interface Infra vermelhos (IR): -
- Largura em número de módulos: 0
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de canais: -
- Número de entradas: 32
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Proteção contra desmontagem: Não
- Protocolo: -
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Sim
- Servidor web: -
- Sistema BUS rádio: Sim
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de entrada: 30
- Tensão de funcionamento: -
- Tensão de sinal externo necessária: Não
- Tipo de tensão: DC
- Tipo de tensão (tensão de entrada): -
- Visualização: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade