O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- 1a tensão de saída: 24
- 2a tensão de saída: -
- 3a tensão de saída: -
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 90
- Altura embutida: 68
- Consumo de energia: 16
- Estabilizado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 72
- Largura em número de módulos: 4
- Largura para embutir: 72
- Máx. corrente de saída 1: 1
- Máx. corrente de saída 2: 0
- Máx. corrente de saída 3: 0
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível a
- Possibilidade de montagem direta: Não
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem na parede: Não
- Potência: 15
- Profundidade: 64
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: 1
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: 230
- Tensão de alimentação nominal em DC: 24
- Tensão de saída estabilizada: Sim
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: 230
- Tensão secundária ajustável: Não
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- Valor nominal corrente de saída 1: 1
- Valor nominal corrente de saída 2: 0
- Valor nominal corrente de saída 3: 0
- Valor nominal tensão de saída 1: 24
- Valor nominal tensão de saída 2: -
- Valor nominal tensão de saída 3: -
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade