O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - Actuador bin 1 canal 10A encast KNX-S
Ref. fabricante TYB601B
Ref. Sonepar 264758
EAN 3250616059382
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: Não
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Sim
- Corrente de comutação máx.: 10
- Corrente nominal: 10
- Diferentes fases conectáveis: Não
- Expansibilidade modular: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 0
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de entradas binárias: 0
- Número de entradas digitais: -
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Potência de comutação máxima: 600
- Potência de saída: 500
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Sim
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão nominal de operação: 230
Condicionantes
-
Min. 1 unidade