O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Automatismo de Edifícios
Legrand - F430R3V10 ATUADOR 3+2 SAIDAS-HOTEL-SCS

Legrand - F430R3V10 ATUADOR 3+2 SAIDAS-HOTEL-SCS

Ref. fabricante F430R3V10
Ref. Sonepar 818572
EAN 8005543502846

Especificações essenciais

  • Adequado a uma carga C: Não
  • Com indicação LED: -
  • Conexão BUS incluída: -
  • Corrente de comutação máx.: -
  • Corrente nominal: 4
  • Diferentes fases conectáveis: Não
  • Expansibilidade modular: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura em número de módulos: 4
  • Método de montagem: DRA (adaptador de trilho DIN)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Módulo BUS destacável: -
  • Número de entradas binárias: 0
  • Número de entradas digitais: 0
  • Número máximo de saídas de comutação: 3
  • Operação local/operação manual: -
  • Outros sistemas de BUS: Outro
  • Potência de comutação máxima: -
  • Potência de saída: -
  • Rádio KNX do sistema de bus: -
  • Rádio-frequência bidirecional: -
  • Sistema BUS rádio: -
  • Sistema de BUS KNX: Não
  • Sistema de BUS LON: Não
  • Sistema de BUS Powernet: Não
  • Tensão nominal de operação: 240

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades