O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 3482 SONDA P/ DETECTOR INUNDACAO
Ref. fabricante 3482
Ref. Sonepar 820695
EAN 8012199941523
Especificações essenciais
- Com indicação LED: Não
- Conexão BUS incluída: Sim
- Grau de proteção (IP): Outro
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Expansão
- Número de entradas: 1
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Unidade de controlo de corrente de entrada: Não
- Unidade de controlo de tensão de entrada: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade