O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - 048933 DETETOR IV CAB.ORIENT.270 IP55
Ref. fabricante 048933
Ref. Sonepar 219756
EAN 3245060489335
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado a uma carga C: -
- Adequado para montagem na parede: -
- Adequado para montagem no teto: -
- Adequado para transmissão sem fio: Não
- Alcance máximo lateral: 5
- Altura: -
- Altura de montagem ideal: 2.5
- Ângulo de detecção horizontal: 0
- Ângulo de varrimento: -
- Atraso de desligamento: -
- Atraso na ligação: -
- Campo de detecção do diâmetro do solo: 8
- Ciclo máximo de funcionamento: 59
- Com controlo remoto: -
- Com função de alarme: Sim
- Com interface DALI: -
- Com unidade de sinal: Sim
- Comprimento máximo de alcance: 15
- Comprimento para embutir: -
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Sim
- Cor: Branco
- Corrente de controlo: -
- Corrente máxima de arranque: 8.5
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 5
- Faixa de presença max.: -
- Força de impacto: -
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Grau de proteção (IP): IP55
- Interconectáveis: Não
- Interruptor de ponte: Sim
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: -
- Livre de halogéneo: -
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Detector de movimento
- Número de zonas de comutação: -
- Número RAL (semelhante): 9003
- Operação remota: Sim
- Paragem forçada: Não
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação máxima: -
- Profundidade: -
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: Sim
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sensibilidade ajustável: Sim
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -
- Temperatura: -5
- Tensão nominal: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: -
- Tipo de sensor: -
- Tipo de tensão: AC
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: 5
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade